貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 茶こし
二重網茶こし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53032728
品番
DH8063
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
2重網なのでお茶のカスが湯呑に入りにくい茶こしです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
網・フレーム:18-8ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約180×75×32
直径(Φmm)
180
質量(g)
約35