貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
貝印の キッチンばさみ
キッチンバサミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53032834
品番
DH8001
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
缶類のフタ起こし・ペットボトルのフタ開け機能付きの多機能なキッチンバサミです。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼/ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約190×85×10
全長(mm)
約190
質量(g)
約100