貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 茶こし
茶こしセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53033227
品番
DH8064
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
受け皿にそのまま置ける、卓上使いに便利な茶こしセットです。
少量のお茶をこすのに便利。
茶葉がカップに入るのを防ぎます。
ワンタッチで開くフタ付き。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
網:18-8ステンレススチール、本体:ABS樹脂、フタ:AS樹脂、容器:ポリプロピレン
寸法(mm)
約150×75×74
直径(Φmm)
150
質量(g)
約100
耐熱温度(℃)
本体:100、フタ:100、容器:110