貝印
貝印の テーブルウェア(卓上備品・食器)
貝印の グラス・食器・カトラリー
貝印の 箸・カトラリー・箸置き
あくも取れるミニスプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033419
品番
DH8165
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
卓上のお鍋の取り分けに便利な、アクもとれるお玉です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
ナイロン
長さ(mm)
約210
寸法(mm)
約210×70×55
質量(g)
約40
耐熱温度(℃)
160