貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の 菜箸・揚げ物箸
先シリコーン菜箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033656
品番
DH8089
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
滑りにくくつかみやすい、先シリコーン菜箸です。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ナイロン(耐熱温度200℃)/先部:シリコーンゴム(耐熱温度210℃)/芯:ステンレススチール
寸法(mm)
約300×8×8
全長(mm)
300
質量(g)
約45
寸法(cm)
30