貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の 菜箸・揚げ物箸
握りやすい菜箸(ヘラ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033665
品番
DH8090
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
握りやすいデザインと滑りにくい先端の菜箸です。
ヘラ部はみそなどの取り出しに便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
本製品は軽量かつ耐熱性・耐薬性(油分や洗剤)にも優れた材料です。
材質
ポリスチレン(耐熱温度230℃)
寸法(mm)
約270×9×9
全長(mm)
270
質量(g)
約30
寸法(cm)
27