貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
貝印の うろこ取り
うろこ取り(ケース付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53033796
品番
DH8196
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
うろこが飛び散りにくいケース付きのうろこ取りです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
フタ:AS樹脂(耐熱温度100℃)/本体・刃:ABS樹脂(耐熱温度100℃)
長さ(mm)
約170
寸法(mm)
約170×40×26
質量(g)
約49