貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の 計量ツール・はかり・温度計
貝印の 計量スプーン
プラスチック計量スプーンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53033954
品番
DH8120
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
大さじ1(15ml)・小さじ1(5ml)・小さじ1/2(2.5ml)プラスチック製の計量スプーン3本セットです。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/リング:ナイロン(耐熱温度100℃)
寸法(mm)
約113×45×30
容量(mL)
15/5/2.5
質量(g)
約24
商品タイプ
セット品