温度が見やすいデジタル表示の温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53034234 品番DH8133
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

0〜250℃まで計測できる調理用の温度計です。(試供用電池付属)
ローストビーフ、温泉たまご、チョコの湯せん、揚げ物などに便利。
3分間で自動的にオフ、表示を見やすくできる角度調整機能付き。
冷蔵庫などに貼れる、便利なマグネット付きです。

材質本体・キャップ:ABS樹脂/検温部:ステンレススチール 寸法(mm)約185×38×16 質量(g)約56 測定範囲(℃)0〜250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする