貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の 菜箸・揚げ物箸
先ステンレス菜箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53034566
品番
DH8091
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適度な重さと角型のハンドルで握りやすい菜箸です。
先がステンレスなので、天ぷらなどの揚げ物調理にも箸の先が焦げつきません。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
約300×10×10
全長(mm)
300
質量(g)
約50
寸法(cm)
30