貝印
貝印の キッチン・調理用品
貝印の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
貝印の トング・サーバー
ナイロントング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53034907
品番
DH8080
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
広がらずに収納できる、ストッパー付のナイロン製トングです。
盛り付けやフライパン調理に便利。
食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質
先部:ナイロン(耐熱温度200℃)/本体:ステンレススチール
寸法(mm)
約255×28×35
質量(g)
約101
寸法(cm)
24