90007 ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業 53036079 90007 ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業 53036079 90007 ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業 53036079 90007 ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ) スーパー工業 53036079

ミスト発生機 SFJ-2021(移動式タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53036079 品番90007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

大型水タンクを搭載しています。
間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。
移動可能なフォグユニットです。
渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。

用途
工場などの作業現場の屋内外の冷却に。
屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。
仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470〜1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする