0900A2 スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業 53036097 0900A2 スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業 53036097 0900A2 スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業 53036097 0900A2 スーパーエコミスト ミスト発生機 スーパー工業 53036097

スーパーエコミスト ミスト発生機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番252-8192 注文コード53036097 品番0900A2
参考基準価格(税別)¥1,980,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

大型ファンを搭載した200Vタイプのミスト発生機です。
ミスト到達飛距離は最大30mのハイパワーモデルです。
35個のミストノズルと大型ファンで広範囲のミスト噴射が可能です。
デイリータイマーを標準装備し、毎日決まった時間に作動し自動運転が可能です。
スイッチがすべて独立しているので、ファンのみ、ポンプのみの運転も可能です。

用途
工場や工事現場などの暑さ対策やクールダウンに。
産業廃棄物処理場の粉じん対策に。
ゴルフ場にてコースの芝管理(夏場の熱による芝の傷み予防)に。
仕様水道直結式、デイリータイマー機能付 トラスコ品番252-8192 質量(kg)200 出力(kW)3.1 電源(V)三相200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×976×1545 ハネ径(cm)61.5 首振角度(°)110 噴霧量(L/min)約5 首折れ55°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする