CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの コンパクトエアシリンダ
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
650
注文コード
53039579
品番
CKV2-00-25-650-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,863
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク
など
539
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
650
作動方式
複動・片ロッド形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。