BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
丸バイトシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
100
注文コード
53039859
品番
ST10W-M6-75【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,800
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
100
ΦD
10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。