NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-4
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
180
種類
Vプーリー
形状図番
51U
注文コード
53039904
品番
180C4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・種類・形状図番
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
14.8
de外径(Φmm)
194
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
リム幅w(mm)
110.5
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0639
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
71
ハブs1(mm)
-
ハブs2(mm)
19.75
リムh(mm)
25(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
51U
最大軸穴径d(Φmm)
80
呼び径dm(mm)
180