CONN バナナ ジャック 36A スタッド ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044585 品番BU-P72930-6.
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする