CONN バナナ プラグ 15A ネジ レッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044628 品番BU-00249-2.
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする