HDMI コネクタ RCPT 1ポート 19POS SMT

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044689 品番1-1747981-1
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様コンタクト数:19 種別:レセプタクル コネクタ マウント:表面実装 コンタクト 終端:表面実装 直角 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする