オートモーティブ ハウジング 24POS 16A 250VAC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53045547 品番132015-0076
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1345-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする