オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 8POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-1349-74 注文コード53045854 品番1745000-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥540
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:AMP MQS シリーズ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:24VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする