画像準備中

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 12POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53046116 品番1-1564520-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする