RCPT ハウジング 4POS ナイロン ブラック

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049187 品番192990-0380
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様製品群:TSTRECT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔- 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン & ソケット コンタクト アズワン品番65-1634-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする