※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 折りたたみハンドル式
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53049213
品番
MHN-10C
参考基準価格(税別)
¥26,330
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
730×505
床面高さ(mm)
172
質量(kg)
15
用途
工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
505
ハンドル高さ(mm)
846
材質(ハンドル)
スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具
スチール
アズワン品番
64-5308-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
ポリプロピレン
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
730×505
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000