樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53049317 品番 SHN-10CS
参考基準価格(税別)¥27,210 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)650×465 床面高さ(mm)162 質量(kg)10 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)854 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール アズワン品番64-5308-32 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)ポリプロピレン 荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)650×465

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53049335
2026-02-02
用途:
集配業務
サービス業

高価なだけあり安物とは雲泥の差です。仕事で重いもの乗せても運ぶ方は絶対にオススメです。走りと頑丈差が別物ですしどれだけ積んでも指一本で押せます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする