耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)830×600
床面高さ(mm)221
質量(kg)18
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)859
材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具スチール
アズワン品番64-5308-34
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)830×600