耐荷重(kg)300
荷台寸法(mm)830×600
床面高さ(mm)230
質量(kg)18
タイプ取手固定式
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
キャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具スチール
アズワン品番64-5308-38
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)ポリプロピレン