樹脂ハンドカー 五輪車仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53049387 品番 LHN-50C
参考基準価格(税別)¥48,520 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

5輪車のため回転半径が従来の四輪車と比べて1/2以下で回ります。
オプションフットブレーキは取付けできません。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)830×600 床面高さ(mm)230 質量(kg)18 タイプ取手折りたたみ式 用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム キャスター自在(ストッパー無)×4、固定×1 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上) キャスター金具スチール アズワン品番64-5308-39 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
注意
※オプションフットブレーキは取付できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする