画像準備中

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 62POS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050027 品番2-1718324-1
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様製品群:LEAVYSEAL シリーズ 種別:プラグ ポジション数:62 適合製品:AMP LEAVYSEAL シリーズ オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする