CONN カード エッジ RCPT 52POS 0.8MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050639 品番1759503-1
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:- コンタクト数:52 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:直角 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ 嵌合側:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 製品群:- アズワン品番65-1371-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする