2301835-1 D-SUB CONN プラグ 25POS スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 2301835-1 53050709

D-SUB CONN プラグ 25POS スルーホール

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050709 品番2301835-1
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準 アズワン品番65-1646-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする