LED コネクタ プラグ 4POS 30VDC 1.5A

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050770 品番2213831-2
参考基準価格(税別)¥4,730 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様製品群:LUMAWISE Endurance S シリーズ コンタクト数:4 種別:プラグ 定格電圧:30VDC 定格電流:1.5A コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コネクタ マウント:PCBマウント ワイヤー 長さ メトリック:- ワイヤー 長さ インペリアル:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1341-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする