画像準備中

オートモーティブ ハウジング プラグ 2POS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050858 品番2-2138650-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MQS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 適合製品:AMP MQS シリーズ ソケット オートモーティブ コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 アズワン品番65-1389-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする