RF/同軸 M-BNC プラグ ストレート 75 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050989 品番UPL250-026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Lucent 735A コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1667-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする