アダプタ BNC ジャック-トライアキシャル プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051147 品番5090
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:三軸 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アズワン品番65-1577-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする