RF 同軸 2.4MM ジャック 50 Ω ケーブル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53051899 品番147-0701-801
参考基準価格(税別)¥63,200 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:- インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:50GHz アズワン品番65-1648-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする