131-3701-271 RF 同軸 SMB ストレート ジャック 50Ω CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS 1個 131-3701-271 53052170

RF 同軸 SMB ストレート ジャック 50Ω

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 注文コード53052170 品番131-3701-271
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG178 RG316 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) アズワン品番65-1622-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする