RF/同軸 MCX プラグ R/A 75 Ω クリンプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052310 品番133-8433-101
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG17 RG179 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1666-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする