画像準備中

ジェンダー:プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53052854 品番27-5904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電流:- ピン 直径:- バレル 長さ:14mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:2.5mm バレル外径:5.5mm 定格電圧:- 製品群:- アズワン品番65-1560-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする