ボディサイズ60
管接続口径1
ねじの種類NPT
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ルブリケータ油排出口ドレンコックなし
フィルタドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
排気機構リリーフタイプ
表記製品の単位表記:psi、°F圧力計単位表記:psi(MPa併記)
フロート式オートドレンオートドレンなし