トップ エントリー フード サイズ3A メタル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055110 品番9200031440
参考基準価格(税別)¥3,020 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Han 3A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アクセサリー タイプ:トップ エントリー フード アズワン品番65-1393-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする