NYS 322G コネクタ DIN プラグ 5 ポジション NEUTRIK 53055119

コネクタ DIN プラグ 5 ポジション

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53055119 品番NYS 322G
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様種別:プラグ コンタクト数:5 コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:NYS シリーズ コネクタ タイプ:DIN オーディオ アズワン品番65-1509-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする