コネクタ PHONE オーディオ プラグ 2 ポジション

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:2.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- 注文コード53056020 品番SPC15224
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:2.5mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:- アズワン品番65-1439-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする