カップリング コネクタ ハウジング M23

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53056284 品番SAI-M23-KS-7/12
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様製品群:SAI M23 シリーズ シェル タイプ:ソリッド シェル ストレート プラグ 適合製品:M23 シリーズ シグナル トランスミッション インサート & コンタクト コネクタ 本体 材質:銅合金 本体 コネクタ シェルサイズ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ケーブル径:12mm 最小ケーブル径:7mm シェルフィニッシュ:ニッケル アズワン品番65-1516-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする