D5318 体幹ロープ DANNO(ダンノ) 53057069

体幹ロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53057069 品番D5318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途心肺強化・筋力強化・体幹強化に。 材質PE 質量(kg)4 サイズΦ40mm×長さ6m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする