DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
マーカーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(50枚)
注文コード
53057105
品番
D1172
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
トレーニングコーン、軽量コンパクト、幅広く利用可能です。
色
ブルー/10枚、レッド/10枚、グリーン/10枚、イエロー/10枚、オレンジ/10枚
材質
ポリエチレン、スタンド樹脂製
質量(kg)
1.4(セット)
サイズ(cm)
本体:Φ19×H4、穴:Φ5