DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
サークルラダー(赤5本+青5本1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
53057123
品番
D335
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
自由自在にコマの間隔を設定できます。輪投げ等にも使用可能です。マジックテープ式結束バンド付きですので、収納・移動時もかさばりません。
材質
PVC
質量(g)
75×10=750
サイズ(cm)
外径:Φ40、内径:Φ36、厚み:0.6