コンタクト ソケット 0.25-1MM2 クリンプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M17 M23 M40 円形 ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53057727 品番1618464
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:Phoenix M17 M23 M40 円形 ハウジング コネクタ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1659-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする