ゆで卵メーカー かんたん蒸し器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53058733 品番ASC-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。

用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。 付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ 質量(kg)0.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262 アズワン品番64-3287-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする