コンタクト ソケット 30-22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53060116 品番08-50-0159
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様製品群:KK 254 2759 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex KK 2695 & 5051 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1342-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする